Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MODUS - Fcsőarm 3x18W V-tükrös sülly komp. IP20 G70308 - I318AL

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 3x18W V-tükrös sülly komp. IP20 G70308

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073703238

Sonepar cikkszám

G70308

Gyártói cikkszám

I318AL

Gyártói típuskód

MODUS I 318 AL

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

596 mm

Szélesség:

596 mm

Raszter típusa:

magasfényű

Érintésvédelem:

I

Beépítési hossz:

576 mm

Magasság / mélység:

94 mm

Fénykilépés:

direkt

Beépítési szélesség:

576 mm

Alkalmas fényforrások számához:

3

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Nem

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Fcsőarm 3x18W V-tükrös sülly komp.