MODUS - Fcsőarm 3x28W parabola direkt/indirekt EVG IP20 GT22593 - EPOS328ALDPEP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fehér
Foglalat - G5
Hosszúság - 1335 mm
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073726411
Sonepar cikkszám
GT22593
Gyártói cikkszám
EPOS328ALDPEP
Gyártói típuskód
MODUS EPOS 328 DP EVG
Ház színe:
fehér
Foglalat:
G5
Hosszúság:
1335 mm
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Védettség:
IP20
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
3
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Raszter típusa:
magasfényű
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Szélesség:
268 mm
Működtető:
EVG
Reflektor:
magasfényű
Függesztékkel szállítva:
Igen
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Magasság / mélység:
60 mm