Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Fcsőarm 4x14W parabola sülly direkt/indirekt EVG IP20 GT15428 - C414ALDPEP2

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 4x14W parabola sülly direkt/indirekt EVG IP20 GT15428

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073765366

Sonepar cikkszám

GT15428

Gyártói cikkszám

C414ALDPEP2

Gyártói típuskód

MODUS C 414 ALDP2 EVG

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

596 mm

Szélesség:

596 mm

Raszter típusa:

magasfényű

Érintésvédelem:

I

Működtető:

EVG

Beépítési hossz:

596 mm

Magasság / mélység:

100 mm

Fénykilépés:

direkt/indirekt

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

4

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

100 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny körfcsöves lpt 1x40W opál búrás +ff