MODUS - Fcsőarm 4x14W parabola sülly EVG IP20 GT22296 - I414ALDPB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Képernyős munkahelyre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073727227
Sonepar cikkszám
GT22296
Gyártói cikkszám
I414ALDPB
Gyártói típuskód
MODUS I 414 ALDPB
Falra szerelhető:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Fényforrással:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
4
Foglalat:
G5
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
fehér
Raszter típusa:
magasfényű
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
I
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Lámpateljesítmény:
14-14 W
Szélesség:
596 mm
Magasság / mélység:
60 mm
Hosszúság:
596 mm
Beépítési hossz:
576 mm
Beépítési szélesség:
576 mm