MODUS - Fcsőarm 4x14W parabola sülly EVG IP20 GT22297 - I414ALDPD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073727968
Sonepar cikkszám
GT22297
Gyártói cikkszám
I414ALDPD
Gyártói típuskód
MODUS I 414 ALDPD
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
596 mm
Szélesség:
596 mm
Raszter típusa:
magasfényű
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Beépítési hossz:
576 mm
Magasság / mélység:
60 mm
Fénykilépés:
direkt
Lámpateljesítmény:
14-14 W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Beépítési szélesség:
576 mm
Alkalmas fényforrások számához:
4
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Nem