MODUS - Fcsőarm 4x14W prizma burás sülly IP40 EVG SN006804 - IKP414EP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP40
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073740202
Sonepar cikkszám
SN006804
Gyártói cikkszám
IKP414EP
Gyártói típuskód
MODUS I 414 KP EVG
Védettség:
IP40
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
596 mm
Búra anyaga:
műanyag prizma
Szélesség:
596 mm
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Beépítési hossz:
576 mm
Magasság / mélység:
94 mm
Fénykilépés:
direkt
Lámpateljesítmény:
14-14 W
Beépítési szélesség:
576 mm
Alkalmas fényforrások számához:
4
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Nem