MODUS - Fcsőarm 4x18W fehér tükrös menny EVG IP20 SN011407 - LLX418B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073723229
Sonepar cikkszám
SN011407
Gyártói cikkszám
LLX418B
Gyártói típuskód
MODUS LLX 418 B EVG
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
650 mm
Szélesség:
650 mm
Raszter típusa:
fehér
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
65 mm
Fénykilépés:
direkt
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Alkalmas fényforrások számához:
4
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen