MODUS - Fcsőarm 4x18W fehér tükrös sülly komp. IP20 G15634 - I418B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073703047
Sonepar cikkszám
G15634
Gyártói cikkszám
I418B
Gyártói típuskód
MODUS I 418 B
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
596 mm
Szélesség:
596 mm
Raszter típusa:
fehér
Érintésvédelem:
I
Beépítési hossz:
576 mm
Magasság / mélység:
94 mm
Fénykilépés:
direkt
Beépítési szélesség:
576 mm
Alkalmas fényforrások számához:
4
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Nem