MODUS - Fcsőarm 4x18W opál burás menny EVG IP40 GT28127 - LLY418KOEP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP40
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073770841
Sonepar cikkszám
GT28127
Gyártói cikkszám
LLY418KOEP
Gyártói típuskód
MODUS LLY 418 KO EVG
Védettség:
IP40
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
650 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
650 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
85 mm
Fénykilépés:
direkt
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Alkalmas fényforrások számához:
4
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen