MODUS - Fcsőarm 4x18W parabola menny EVG IP20 G2721 - LL418ALDPEP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073702255
Sonepar cikkszám
G2721
Gyártói cikkszám
LL418ALDPEP
Gyártói típuskód
MODUS LL 418 DP EVG
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Fényforrással:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
4
Foglalat:
G13
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
fehér
Raszter típusa:
magasfényű
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP20
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szélesség:
660 mm
Magasság / mélység:
87 mm
Hosszúság:
660 mm