MODUS - Fcsőarm 4x18W V-tükrös matt sülly EVG IP20 GT06850 - I418MATEP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073703672
Sonepar cikkszám
GT06850
Gyártói cikkszám
I418MATEP
Gyártói típuskód
MODUS I 418 MAT EVG
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
596 mm
Szélesség:
596 mm
Raszter típusa:
matt
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Beépítési hossz:
576 mm
Magasság / mélység:
94 mm
Fénykilépés:
direkt
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Beépítési szélesség:
576 mm
Alkalmas fényforrások számához:
4
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Nem