MODUS - Fcsőarm 4x18W V-tükrös menny EVG +inverter IP20 GT32831 - LLX418ALEPNZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073723526
Sonepar cikkszám
GT32831
Gyártói cikkszám
LLX418ALEPNZ
Gyártói típuskód
MODUS LLX 418 AL EVG +INV
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
650 mm
Szélesség:
650 mm
Raszter típusa:
magasfényű
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
65 mm
Fénykilépés:
direkt
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Alkalmas fényforrások számához:
4
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen