Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MODUS - Fcsőarm 4x18W víztiszta burás parabola sülly IP54 komp. GT62110 - IC418ALDP/IP54

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP54

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073761535

Sonepar cikkszám

GT62110

Gyártói cikkszám

IC418ALDP/IP54

Gyártói típuskód

MODUS IC 418 ALDP IP54

Védettség:

IP54

Fényforrással:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

230-240 V

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

596 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

596 mm

Raszter típusa:

magasfényű

Beépítési hossz:

576 mm

Magasság / mélység:

94 mm

Fénykilépés:

direkt

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Beépítési szélesség:

576 mm

Alkalmas fényforrások számához:

4

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Fcsőarm 4x18W víztiszta burás parabola sülly IP54 komp.