Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Fcsőarm 4x24W parabola sülly EVG +inverter IP20 GT60286 - I424ALDPANZ

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 4x24W parabola sülly EVG +inverter IP20 GT60286

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073764796

Sonepar cikkszám

GT60286

Gyártói cikkszám

I424ALDPANZ

Gyártói típuskód

MODUS I 424 ALDPA +INV

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

596 mm

Szélesség:

596 mm

Raszter típusa:

magasfényű

Érintésvédelem:

I

Működtető:

EVG

Beépítési hossz:

576 mm

Magasság / mélység:

60 mm

Fénykilépés:

direkt

Lámpateljesítmény:

24-24 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Beépítési szélesség:

576 mm

Alkalmas fényforrások számához:

4

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Nem

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 4x24W parabola sülly EVG +inverter