Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MODUS - Fcsőarm 4x36W parabola menny EVG IP20 GT18255 - LL436ALDPEP

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 4x36W parabola menny EVG IP20 GT18255

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073702590

Sonepar cikkszám

GT18255

Gyártói cikkszám

LL436ALDPEP

Gyártói típuskód

MODUS LL 436 DP EVG

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1278 mm

Szélesség:

660 mm

Raszter típusa:

magasfényű

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

87 mm

Fénykilépés:

direkt

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

4

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 4x36W parabola menny EVG