MODUS - Gipszkarton álmennyezeti keret 600x300mm SN083160 - QVESTRAMB600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - beépítő keret
Szín - fehér
Anyag - alumínium
Hosszúság - 600 mm
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083160
Gyártói cikkszám
QVESTRAMB600
Gyártói típuskód
Modus QVESTRAMB600
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Szín:
fehér
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
300 mm
Magasság:
855 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Gipszkarton álmennyezeti keret 600x300mm