Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Közvil lpt 1x 36W kompfcsöves IP65 útvil. EVG GT68606 - LV136EPV60

MásolásMásolás
MODUS - Közvil lpt   1x 36W kompfcsöves IP65 útvil. EVG GT68606

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP65

  • Szerelési mód - karra szerelhető

  • Fényforrás - kompakt fénycső

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073732528

Sonepar cikkszám

GT68606

Gyártói cikkszám

LV136EPV60

Gyártói típuskód

MODUS LV 136 EVG

Védettség:

IP65

Szerelési mód:

karra szerelhető

Fényforrás:

kompakt fénycső

Fényforrással:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Ház színe:

fehér

Foglalat:

2G11

Ház anyaga:

műanyag

Búra anyaga:

műanyag prizma

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Copfmértékre alkalmas:

60-60 mm

Érintésvédelem:

I

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szélesség:

180 mm

Magasság / mélység:

204 mm

Hosszúság:

752 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 1x 36W kompfcsöves IP65 útvil. EVG