Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Közvil lpt 32W LED-es 4000K 3200lm IP65 oszlopcsúcsra SN102826 - LVX3000NO4V1/NDS60

MásolásMásolás
MODUS - Közvil lpt 32W LED-es 4000K 3200lm IP65 oszlopcsúcsra SN102826

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 32-32 W

  • Effektív fényáram - 3200 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102826

Gyártói cikkszám

LVX3000NO4V1/NDS60

Gyártói típuskód

MODUS LVX3000NO4V1/NDS60

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

32-32 W

Effektív fényáram:

3200 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Közvil lpt 32W LED-es 4000K 3200lm IP65 oszlopcsúcsra