Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Közvil lpt. 36W kompfcsöves IP65 útvil. Oszlopkarra G30168 - LV136EPV60POJ

MásolásMásolás
MODUS - Közvil lpt. 36W kompfcsöves IP65 útvil. Oszlopkarra G30168

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP65

  • Szerelési mód - karra szerelhető

  • Fényforrás - kompakt fénycső

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073741063

Sonepar cikkszám

G30168

Gyártói cikkszám

LV136EPV60POJ

Gyártói típuskód

MODUS LV 136 EP

Védettség:

IP65

Szerelési mód:

karra szerelhető

Fényforrás:

kompakt fénycső

Fényforrással:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Ház színe:

fehér

Foglalat:

2G11

Ház anyaga:

műanyag

Búra anyaga:

műanyag prizma

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó LED-es fehér 2000lm 4000K opál 240mm, nem sza