MODUS - Közvil lpt LED-es 144W 16700lm 5000K IP65 IK08 DALI SN105490 - UL14000V15/3DIM
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Színhőmérséklet - 5000-5000 K
Effektív fényáram - 16700 lm
Lámpateljesítmény - 144-144 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105490
Gyártói cikkszám
UL14000V15/3DIM
Gyártói típuskód
MODUS UL14000V15/3DIM
Védettség:
IP65
Színhőmérséklet:
5000-5000 K
Effektív fényáram:
16700 lm
Lámpateljesítmény:
144-144 W
Közvil lpt LED-es 144W 16700lm 5000K IP65 IK08 DALI