MODUS - Közvil lpt LED-es 144W 16700lm 5000K IP65 IK08 SN090178 - UL140005/ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 16700 lm
Színhőmérséklet - 5000-5000 K
Védettség - IP65
Lámpateljesítmény - 144-144 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090178
Gyártói cikkszám
UL140005/ND
Gyártói típuskód
MODUS UL140005/ND
Effektív fényáram:
16700 lm
Színhőmérséklet:
5000-5000 K
Védettség:
IP65
Lámpateljesítmény:
144-144 W
Lámpatestek - Közvil lpt LED-es 144W 16700lm 5000K IP65 IK08