MODUS - Közvil lpt LED-es 28W 4000lm 5000K IP65 SN075455 - STL4000C/ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 4000 lm
Színhőmérséklet - 5000-5000 K
Védettség - IP65
Lámpateljesítmény - 28-28 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075455
Gyártói cikkszám
STL4000C/ND
Gyártói típuskód
MODUS STL 4000C/ND
Effektív fényáram:
4000 lm
Színhőmérséklet:
5000-5000 K
Védettség:
IP65
Lámpateljesítmény:
28-28 W
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 2x35W prizma burás menny EVG