Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Közvil lpt LED-es 38W 4000K 4950lm IP65 SN132286 - LVLEDOS5000V24/ND

MásolásMásolás
MODUS - Közvil lpt LED-es 38W 4000K 4950lm IP65 SN132286

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 38 W

  • Effektív fényáram - 4950 lm

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 100000 h

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN132286

Gyártói cikkszám

LVLEDOS5000V24/ND

Gyártói típuskód

MODUS LVLEDOS5000V24/ND

Rendszer teljesítmény:

38 W

Effektív fényáram:

4950 lm

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

100000 h

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP65

Lámpa fényhasznosítás:

130 lm/W

Szerelési mód:

csúcsra/karra szerelhető

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

porszórt

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Ütésállóság:

IK08

Copfmértékre alkalmas:

60-60 mm

Érintésvédelem:

I

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Fényszín:

fehér

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Csatlakozókábel:

Igen

Kábelhossz:

2 m

Szélesség:

200 mm

Magasság / mélység:

95 mm

Hosszúság:

705 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

1

Közvil lpt LED-es 38W 4000K 4950lm IP65