Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Közvil lpt LED-es 88W 5000K 11200lm IP65 SN089019 - LVLEDOS9000V1/ND

MásolásMásolás
MODUS - Közvil lpt LED-es 88W 5000K 11200lm IP65 SN089019

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 11200 lm

  • Színhőmérséklet - 5000-5000 K

  • Védettség - IP65

  • Lámpateljesítmény - 88-88 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089019

Gyártói cikkszám

LVLEDOS9000V1/ND

Gyártói típuskód

MODUS LVLEDOS9000V1/ND

Effektív fényáram:

11200 lm

Színhőmérséklet:

5000-5000 K

Védettség:

IP65

Lámpateljesítmény:

88-88 W

Közvil lpt LED-es 88W 5000K 11200lm IP65