MODUS - LED panel 26W 2600lm 3800K 600x300mm IP20 SN073297 - Q3B600/500ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3800-3800 K
Rendszer teljesítmény - 26 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 2600 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073700718
Sonepar cikkszám
SN073297
Gyártói cikkszám
Q3B600/500ND
Gyártói típuskód
Modus Q 3B 600/500ND
Színhőmérséklet:
3800-3800 K
Rendszer teljesítmény:
26 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
2600 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
100 lm/W
Ház színe:
alumínium
Ház anyaga:
alumínium
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
600 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
300 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Érintésvédelem:
II
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Beépítési hossz:
596 mm
Magasság / mélység:
15 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
26-26 W
Beépítési szélesség:
296 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
15 mm