MODUS - LED panel 28W 2950lm 4000K 1200x300mm IP40 SN094317 - US3000C4KN600/ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 27 W
Védettség - IP40
Effektív fényáram - 3000 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094317
Gyártói cikkszám
US3000C4KN600/ND
Gyártói típuskód
US3000C4KN600/ND
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
27 W
Védettség:
IP40
Effektív fényáram:
3000 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
111 lm/W
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1196 mm
Búra anyaga:
műanyag prizma
Szélesség:
296 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Érintésvédelem:
II
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Magasság / mélység:
15 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
15 mm