MODUS - Mélysugárzó 1x26W kompfcsöves nyitott 200 feh EVG IP20 GT18550 - SPMA126EP/200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - kompakt fénycső
Fényforrással - Nem
Alkalmas fényforrások számához - 1
Ház anyaga - műanyag
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073728101
Sonepar cikkszám
GT18550
Gyártói cikkszám
SPMA126EP/200
Gyártói típuskód
MODUS SPMA 126 EVG
Fényforrás:
kompakt fénycső
Fényforrással:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Reflektor:
magasfényű
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP20
Magasság / mélység:
135 mm
Hosszúság:
370 mm
Külső átmérő:
220 mm
Beépítési magasság/-mélység:
140 mm