MODUS - Mélysugárzó 1x26W kompfcsöves nyitott 245mm feh EVG IP20 GT30427 - SPMC126/245EP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073742022
Sonepar cikkszám
GT30427
Gyártói cikkszám
SPMC126/245EP
Gyártói típuskód
MODUS SPMC 126/245 EVG
Védettség:
IP20
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G24q-3
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
180 mm
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
kompakt fénycső
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
260 mm
Lámpateljesítmény:
26-26 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
400 mm