Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MODUS - Mélysugárzó 1x32W kompfcsöves t-rácsos 245mm EVG IP20 GT30455 - SPMR245/132/R6EP

MásolásMásolás
MODUS - Mélysugárzó 1x32W kompfcsöves t-rácsos 245mm EVG IP20 GT30455

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - szürke

  • Ház anyaga - acél

  • Beépítési magasság/-mélység - 140 mm

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT30455

Gyártói cikkszám

SPMR245/132/R6EP

Gyártói típuskód

MODUS SPMR 245 132/R6 EVG

Védettség:

IP20

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

acél

Beépítési magasság/-mélység:

140 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

kompakt fénycső

Reflektor:

magasfényű

Külső átmérő:

260 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fénykilépés:

direkt

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Mélysugárzó 1x32W kompfcsöves t-rácsos 245mm EVG