MODUS - Mélysugárzó 2x13W kompfcsöves nyitott 170mm feh EVG IP20 GT30428 - SPMC213/170EP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073740561
Sonepar cikkszám
GT30428
Gyártói cikkszám
SPMC213/170EP
Gyártói típuskód
MODUS SPMC 213/170EVG
Védettség:
IP20
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G24q-1
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
120 mm
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
kompakt fénycső
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
190 mm
Lámpateljesítmény:
13-13 W
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
360 mm