MODUS - Mélysugárzó 2x13W kompfcsöves nyitott 200mm EVG +inverter IP20 GT56957 - SPMA213EP/200NZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 230-230 V
Ház anyaga - műanyag
Beépítési magasság/-mélység - 140 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073772715
Sonepar cikkszám
GT56957
Gyártói cikkszám
SPMA213EP/200NZ
Gyártói típuskód
MODUS SPMA 213 EVG +INV
Védettség:
IP20
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Ház anyaga:
műanyag
Beépítési magasság/-mélység:
140 mm
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
kompakt fénycső
Külső átmérő:
222 mm
Magasság / mélység:
135 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fénykilépés:
direkt
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 2x13W kompfcsöves nyitott 200mm EVG +inverter