MODUS - Mélysugárzó 2x18W EVG kompfcsöves nyitott 170mm fehér IP20 GT80345 - SPMB218/170 EVG
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073728330
Sonepar cikkszám
GT80345
Gyártói cikkszám
SPMB218/170 EVG
Gyártói típuskód
MODUS SPMB 218/170 EVG
Védettség:
IP20
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
115 mm
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
kompakt fénycső
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
205 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
400 mm
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Mélysugárzó 2x18W EVG kompfcsöves nyitott 170mm fehér