Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves nyitott 200mm fehér IP20 GT03496 - SPMA218/200

MásolásMásolás
MODUS - Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves nyitott 200mm fehér IP20 GT03496

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - fehér

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - műanyag

  • Foglalat - G24d-2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073768428

Sonepar cikkszám

GT03496

Gyártói cikkszám

SPMA218/200

Gyártói típuskód

MODUS SPMA 218

Védettség:

IP20

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G24d-2

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

140 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

kompakt fénycső

Reflektor:

magasfényű

Külső átmérő:

220 mm

Magasság / mélység:

135 mm

Alkalmas fényforrások számához:

2

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

370 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves nyitott 200mm fehér