MODUS - Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves nyitott 210mm feh EVG IP20 GT30423 - SPMC218/210EP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - kompakt fénycső
Fényforrással - Nem
Alkalmas fényforrások számához - 2
Ház anyaga - acél
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073724653
Sonepar cikkszám
GT30423
Gyártói cikkszám
SPMC218/210EP
Gyártói típuskód
MODUS SPMC 218/210 EVG
Fényforrás:
kompakt fénycső
Fényforrással:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
2
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
fehér
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Reflektor:
magasfényű
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP20
Hosszúság:
370 mm
Külső átmérő:
230 mm
Beépítési magasság/-mélység:
140 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves nyitott 210mm feh EVG