Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves nyitott 200mm fehér IP20 GT03495 - SPMA226/200

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Nem

  • Működtetőt tartalmazza - Igen

  • Beépítési magasság/-mélység - 140 mm

  • Külső átmérő - 220 mm

  • Magasság / mélység - 135 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073767858

Sonepar cikkszám

GT03495

Gyártói cikkszám

SPMA226/200

Gyártói típuskód

MODUS SPMA 226

Fényforrással:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

140 mm

Külső átmérő:

220 mm

Magasság / mélység:

135 mm

Alkalmas fényforrások számához:

2

Hosszúság:

370 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves nyitott 200mm fehér