MODUS - Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves t-rácsos 245mm EVG IP20 GT30454 - SPMR245/226/R6EP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Ház színe - fehér
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Működtetőt tartalmazza - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073752151
Sonepar cikkszám
GT30454
Gyártói cikkszám
SPMR245/226/R6EP
Gyártói típuskód
MODUS SPMR 245 226/R6 EVG
Védettség:
IP20
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
180 mm
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
kompakt fénycső
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
260 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
400 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves t-rácsos 245mm EVG