MODUS - Mélysugárzó 2x32W kompfcsöves nyitott 245mm feh EVG+inv GT48490 - SPMC232/245EP+inv
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Fényforrás - kompakt fénycső
Reflektor - magasfényű
Külső átmérő - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073764093
Sonepar cikkszám
GT48490
Gyártói cikkszám
SPMC232/245EP+inv
Gyártói típuskód
MODUS SPMC 232/245 EVG+inv
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
kompakt fénycső
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
260 mm
Magasság / mélység:
180 mm
Lámpateljesítmény:
32-32 W
Alkalmas fényforrások számához:
2
Hosszúság:
400 mm
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Mélysugárzó 2x32W kompfcsöves nyitott 245mm feh EVG+inv