MODUS - Mélysugárzó LED-es fehér 1000lm 4000K opál 190mm nem szabály IP43 SN015326 - SPMI1000KO4V2CB/ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 10 W
Védettség - IP43
Ház színe - fehér
Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073794366
Sonepar cikkszám
SN015326
Gyártói cikkszám
SPMI1000KO4V2CB/ND
Gyártói típuskód
Modus SPMI1000KO4V2CB/ND
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
10 W
Védettség:
IP43
Ház színe:
fehér
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Falra szerelhető:
Nem
Effektív fényáram:
1000 lm
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
78 mm
Érintésvédelem:
II
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Búra anyaga:
üveg opál
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Felület:
porszórt
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
190 mm
Magasság / mélység:
90 mm
Fényszín:
fehér
Lámpa fényhasznosítás:
100 lm/W
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Fénykilépés:
direkt
Pólusszám:
1
Huzalozás típusa:
lezárás
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3