MODUS - Mélysugárzó LED-es fehér 2000lm 4000K opál 240mm, nem sza GT87732 - SPMI2000KO4V1DB/700ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Falra szerelhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073720709
Sonepar cikkszám
GT87732
Gyártói cikkszám
SPMI2000KO4V1DB/700ND
Gyártói típuskód
Modus SPMI LED 2000lm, 4000K
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Effektív fényáram:
2000 lm
Alkalmas függesztésre:
Igen
Külső átmérő:
240 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó LED-es fehér 2000lm 4000K opál 240mm, nem sza