Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MODUS - Mélysugárzó LED-es fehér 2000lm 4000K opál 240mm, nem sza GT92471 - SPMI2000KO4V2DB/700ND

MásolásMásolás
MODUS - Mélysugárzó LED-es fehér 2000lm 4000K opál 240mm, nem sza GT92471

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Falra szerelhető - Nem

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT92471

Gyártói cikkszám

SPMI2000KO4V2DB/700ND

Gyártói típuskód

Modus SPMI LED 2000lm, 4000K

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

2000 lm

Külső átmérő:

240 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó LED-es fehér 2000lm 4000K opál 240mm, nem sza