Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny körfcsöves lpt 1x32W opál búrás +ff IP20 GT17488 - BE 132 K1

MásolásMásolás
MODUS - Menny körfcsöves lpt 1x32W opál búrás +ff IP20 GT17488

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073722055

Sonepar cikkszám

GT17488

Gyártói cikkszám

BE 132 K1

Gyártói típuskód

MODUS BE 132 K1

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G10q

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Külső átmérő:

375 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

110 mm

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny körfcsöves lpt 1x32W opál búrás +ff