MODUS - Menny körfcsöves lpt 1x32W opál csíkos búrás +ff IP20 GT05201 - BE 132 K2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - G10q
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073722062
Sonepar cikkszám
GT05201
Gyártói cikkszám
BE 132 K2
Gyártói típuskód
MODUS BE 132 K2
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G10q
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Külső átmérő:
375 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
110 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny körfcsöves lpt 1x32W opál csíkos búrás +ff