Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MODUS - Menny LED-es lpt 1200mm 2xLED IP65 7400lm 4000K 75W +inv GT89771 - PL22MECO4V1/4x350NDNZ

MásolásMásolás
MODUS - Menny LED-es lpt 1200mm 2xLED IP65 7400lm 4000K 75W +inv GT89771

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 41 W

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 5000 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073796599

Sonepar cikkszám

GT89771

Gyártói cikkszám

PL22MECO4V1/4x350NDNZ

Gyártói típuskód

MODUS PL 1200mm 2x LED IP65inv

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

41 W

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

5000 lm

Fényforrással:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

122 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1293 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

208 mm

Kisugárzás szöge:

szabadon sugárzó

Raszter típusa:

nélkül

Érintésvédelem:

I

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Beépítési hossz:

1150 mm

Magasság / mélység:

77 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Alkalmas fényforrások számához:

1

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Menny LED-es lpt 1200mm 2xLED IP65 7400lm 4000K 75W +inv