MODUS - Menny LED-es lpt 1200mm 38W IP65 4800lm 4000K PC bura SN080575 - VL1X4MND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 38 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 30000 h
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 4800 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080575
Gyártói cikkszám
VL1X4MND
Gyártói típuskód
MODUS VL1X4MND
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
38 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
30000 h
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
4800 lm
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
126 lm/W
Ház színe:
szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1270 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
86 mm
Érintésvédelem:
I
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Beépítési hossz:
900 mm
Magasság / mélység:
90 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
38-38 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
0-25 °C
Falra szerelhető:
Igen
Dimm-funkció nélkül:
Igen