MODUS - Menny LED-es lpt 1200mm 40W 4000K 5500lm IP65 PC bura SN003398 - PL5000M2W4ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 40 W
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 4800 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8596099000981
Sonepar cikkszám
SN003398
Gyártói cikkszám
PL5000M2W4ND
Gyártói típuskód
MODUS PL 1200mm 2x LED IP65
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
40 W
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
4800 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
138 lm/W
Ház színe:
szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ütésállóság:
IK08
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1275 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
135 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Beépítési hossz:
800 mm
Magasság / mélység:
100 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Szekrény felületvédelme:
kezeletlen
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-10-45 °C
Falra szerelhető:
Igen
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
LED-panel:
Nem
Lámpa-védőkosárral:
Nem