MODUS - Menny LED-es lpt 1200mm 40W 5700K 5500lm IP65 PC bura SN125696 - PL5000M2W5ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 5700-5700 K
Rendszer teljesítmény - 40 W
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 5500 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125696
Gyártói cikkszám
PL5000M2W5ND
Gyártói típuskód
MODUS PL5000M2W5ND
Színhőmérséklet:
5700-5700 K
Rendszer teljesítmény:
40 W
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
5500 lm
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
138 lm/W
Ház színe:
szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ütésállóság:
IK08
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1275 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
135 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Érintésvédelem:
I
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Beépítési hossz:
800 mm
Magasság / mélység:
100 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-10-45 °C
Falra szerelhető:
Igen
Dimm-funkció nélkül:
Igen