Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny LED-es lpt 1500mm 1xLED IP65 4000lm 4000K 32W SN003399 - PL3500L1N4ND

MásolásMásolás
MODUS - Menny LED-es lpt 1500mm 1xLED IP65 4000lm 4000K 32W SN003399

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 32 W

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 4400 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003399

Gyártói cikkszám

PL3500L1N4ND

Gyártói típuskód

MODUS PL 1500mm 1x LED IP65

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

32 W

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

4400 lm

Fényforrással:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

138 lm/W

Ház színe:

szürke

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK08

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1575 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

84 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Érintésvédelem:

I

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Beépítési hossz:

1100 mm

Magasság / mélység:

100 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

32-32 W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-10-45 °C

Falra szerelhető:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 1500mm 1xLED IP65 4000lm 4000K 32W