Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny LED-es lpt 1500mm 57W 6000lm 4000K V-tükrös IP20 SN110989 - LLLX6000RL2MAT4ND

MásolásMásolás
MODUS - Menny LED-es lpt 1500mm 57W 6000lm 4000K  V-tükrös IP20 SN110989

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 57 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 6200 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110989

Gyártói cikkszám

LLLX6000RL2MAT4ND

Gyártói típuskód

LLLX6000RL2MAT4ND

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

57 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

6200 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

109 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

230-250 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Hosszúság:

1250 mm

Szélesség:

264 mm

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Raszter típusa:

matt

Érintésvédelem:

I

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Beépítési hossz:

1250 mm

Magasság / mélység:

60 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

57-57 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Beépítési szélesség:

180 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Menny LED-es lpt 1500mm 57W 6000lm 4000K V-tükrös IP20