Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny Led-es lpt 1500mm 58W IP65 7200lm 4000K SN096515 - VLO7000L2W4ND

MásolásMásolás
MODUS - Menny Led-es lpt 1500mm 58W IP65 7200lm 4000K SN096515

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8596099039387

Sonepar cikkszám

SN096515

Gyártói cikkszám

VLO7000L2W4ND

Gyártói típuskód

MODUS VLO7000L2W4ND

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

szürke

Búra anyaga:

műanyag opál

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fénykilépés:

direkt

Védettség:

IP65

Ütésállóság:

IK08

Érintésvédelem:

I

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

0-25 °C

Lámpateljesítmény:

58-58 W

Rendszer teljesítmény:

50 W

Lámpa fényhasznosítás:

132 lm/W

Effektív fényáram:

6600 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

136 mm

Magasság / mélység:

90 mm

Hosszúság:

1570 mm

Beépítési hossz:

1200 mm

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Menny Led-es lpt 1500mm 58W IP65 7200lm 4000K