Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny LED-es lpt 21W 2500lm 3000K IP20 SN109147 - KSL2000S3KS/ND

MásolásMásolás
MODUS - Menny LED-es lpt 21W 2500lm 3000K IP20 SN109147

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 21 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 2500 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109147

Gyártói cikkszám

KSL2000S3KS/ND

Gyártói típuskód

KSL2000S3KS/ND

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

21 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

2500 lm

Fényforrással:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

119 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

683 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

208 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Érintésvédelem:

I

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Beépítési hossz:

540 mm

Magasság / mélység:

77 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Menny LED-es lpt 21W 2500lm 3000K IP20